K0406.301103 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.301103
Rubix:3723363
Hersteller:K0406.301103
EAN:4059245473441



Dokumente
Produktdetails : K0406.301103 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 11 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
11 mm