Stellscheibe Elesa+Ganter GN 706.2-42-B20-A4, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 42 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-42-B20-A4
Rubix:1866330
Hersteller:706.2-42-B20-A4
EAN:4045525081932



Produktdetails : GN706.2-42-B20-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 119 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm
