K0406.102502 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.102502
Rubix:333960
EAN:4059245154258



Dokumente
Produktdetails : K0406.102502 Stellring, DIN705, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 93,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Bauform | form a (mit gewindestift din 553, schlitz) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
25 mm