858610 Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 18-R1/2

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:858610
Rubix:3235266
EAN:3660338136801
858610 Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 18-R1/2
Technische Zusammenfassung
Anschlussdurchmesserr1/2 ''
Anschlussdurchmesser 218 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 858610 Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 18-R1/2


Gehäuse und Mutter aus vernickeltem Messing, Doppelkegel aus Messing. Zur Montage von Rohren aus Polyurethan, Polyamid, Kupfer, Aluminium und Stahl.
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl
Gerade Einschraubverschraubung Messing vernickelt 18-R1/2

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserr1/2 ''
Anschlussdurchmesser 218 mm
Werkstoffgehäuse aus vernickeltem messing
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,20 exkl. MwSt.
/ Stück
9,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen