859110 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-3/8 G AG Msv
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:859110
Rubix:3235514
EAN:3660338141485


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | g3/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
Dokumente
Produktdetails : 859110 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-3/8 G AG Msv
Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Verschraubung m. O-Ring 6/4-3/8 G AG Msv
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | g3/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen