859157 Drehgelenk AG Parallel mit Knickschutz-Feder 6/4-G1/4

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH, ORIENTIERBAR, MIT FEDER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:859157
Rubix:3236231
EAN:3660338141911
859157 Drehgelenk AG Parallel mit Knickschutz-Feder 6/4-G1/4

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserg1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859157 Drehgelenk AG Parallel mit Knickschutz-Feder 6/4-G1/4


Drehgelenk AG Parallel mit Knickschutz-Feder 6/4-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg1/4 ''
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffvernickeltes messing
2,70 exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen