123.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:109146
Rubix:160847
Hersteller:123.038-10
EAN:4047322022798




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Dokumente
Produktdetails : 123.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, R3/8 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie , R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | rund |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std