208.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 10mm
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:208.038-10
Rubix:799226
Hersteller:109185
EAN:4047322264167

Dokumente
Produktdetails : 208.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, rund, R3/8 außen Ø 10mm
Gerade Steckverschraubung, Blaue Serie. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
