ES 176 Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, ES 1.4571
Gerade Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 176
Rubix:347187
Hersteller:112449
EAN:4047322126960



Dokumente
Produktdetails : ES 176 Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 22 mm, ES 1.4571
Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 430 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | m 30 x 2,0 |
| Gewindeart | metrisch |
| Betriebsdruck | 160 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,74 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
