853071 Gerade Schott Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8
GERADE SCHOTT-STECKVERSCHRAUBUNGMIT INNENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853071
Rubix:3234638
EAN:3660338092534

Dokumente
Produktdetails : 853071 Gerade Schott Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Gerade Schott Steckverschraubung mit Innengewinde 10-G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Profil | innengewinde |
| Anschluss 2 | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen