65.112-32 Gerade EinschraubverschraubungPP, G1 1/2 a., f.Schlauch-Ø 32
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:65.112-32
Rubix:799091
Hersteller:110277
EAN:4047322274982


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen, glasfaserverstärkt (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | gewinde g 1 1/2 |
Dokumente
Produktdetails : 65.112-32 Gerade EinschraubverschraubungPP, G1 1/2 a., f.Schlauch-Ø 32
Gerade Einschraubverschraubung Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen, glasfaserverstärkt (pp) |
| Anschluss 1 | gewinde g 1 1/2 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 32 mm |
| Typ | gerade einschraubverschraubung pp |
| Rohrdurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage