65.012-15 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 15
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:65.012-15
Rubix:1054633
Hersteller:110273
EAN:4047322109734

Dokumente
Produktdetails : 65.012-15 Gerade EinschraubverschraubunGPOM, G1/2 a., füRSchlauch-Ø 15
Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | acetalpolymerisat (pom) |
| Anschluss 1 | g 1/2 a. |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 15 mm |
| Typ | gerade einschraubverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 15 mm |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
