N 42 Gerade Einschraubverschr.R1/2 a., Rohr-Außen-Ø18, MS vern.
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:N 42
Rubix:348110
Hersteller:111976
EAN:4047322162555




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
Dokumente
Produktdetails : N 42 Gerade Einschraubverschr.R1/2 a., Rohr-Außen-Ø18, MS vern.
Gerade Einschraubverschraubung, R 1/2 a., Rohr-Außen-Ø 18 mm, SW 26, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | rohr-außen-ø 18 mm |
| Max. Betriebsdruck | 60 bar |
| Profil | n 42 |
| Anschluss 2 | r 1/2 a. (außengewinde konisch nach iso 7-1) |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage