V 44-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/4 a., Rohr-Ø 22, Stahl verz.
Gerade Einschraubverschraubung mit Weichdichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 44-ZW
Rubix:348572
Hersteller:112266
EAN:4047322168106




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/4 |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 44-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/4 a., Rohr-Ø 22, Stahl verz.
Gerade Einschraubverschraubung, weichdichtend, G 1/8 a., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 14, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, weichdichtend, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
| Anschluss 1 | g 3/4 |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | rohr außen-ø 22 |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen