C012A1218 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/8 Pneufit C

Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C012A1218
Rubix:305708
Hersteller:C012A1218
C012A1218 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/8 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt (verbundwerkstoff); dichtung: nbr (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing
Anschluss 1plug-in ø 12 mm (tube)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C012A1218 Gerade Einschraubverschraubung, 12 - R1/8 Pneufit C


Gerade Einschraubverschraubung 12 - R1/8 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 12 - R1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt (verbundwerkstoff); dichtung: nbr (silikonfrei); gewinde: vernickeltes messing
Anschluss 1plug-in ø 12 mm (tube)
Profilgerade (gerades außengewinde)
Anschluss 2r1/8 male (bspt tapered / iso r)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
3,96 exkl. MwSt.
/ Stück
4,71 inkl. MwSt.