GE35LREDOMD71 (EMB) Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates EMB:GE35LREDOMD71
Rubix:80074
Hersteller:XA35RLWV


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | rohrverschraubung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1-1/4 '' |
Produktdetails : GE35LREDOMD71 (EMB) Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | rohrverschraubung |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1-1/4 '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Fluidtyp | öl;gas;wasser |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 400 °C |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std