19148-4-4 Bsp Dn06 E

Hannifin BSP DN16 E

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:19148-4-4
Rubix:1341891
Hersteller:19148-4-4
19148-4-4 Bsp Dn06 E

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typno-skive
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/4 ''

Produktdetails : 19148-4-4 Bsp Dn06 E


Die Parkrimp No-Skive-Mitteldruckverschraubungen der Serie 48 von Parker sind dauerhafte, gecrimpte Hydraulikverschraubungen, die eine schnelle Montage mit unserer Familie von Parkrimp-Crimpern ermöglichen. Bei der Montage von No-Skive-Schläuchen und -Anschlüssen muss die Außenhülle des Schlauchs nicht entfernt werden. Dies verhindert ein vorzeitiges Versagen des Hydraulikschlauchs, das durch zu langes oder zu kurzes Schälen verursacht wird. Die Armaturen der Serie 48 haben eine Chrom-6-freie Beschichtung und werden mit drahtgeflochtenen Hydraulikschläuchen von Parker verwendet, wie z.B. Global Core mit Standard-, zäher oder superzäher Ummantelung, Elite No-Skive mit Standard-, zäher oder superzäher Ummantelung, No-Skive Compact Wasserreinigungsschläuche, No-Skive Compact Rail Schläuche mit feuerhemmender Ummantelung, Hydraulikschläuche nach EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, Saug- und Rücklaufschläuche nach SAE 100R4, und viele mehr.
Parker Hannifin erfüllt auch die Anforderungen von SAE J1273 und ISO 17165-2, die besonderes Augenmerk auf die Abstimmung von Schlauch und Armaturen und deren vom Hersteller nachgewiesene Kompatibilität legen.
Anwendung: Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6,4 mm Schlauch I.D., 1/4 Zoll Schlauch I.D., -4 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/4"-19 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, BSP - Kegel, starr
Anschluss 2 Typ: BSP-Außengewinde - Konisch, starr (60° Konus)
Anschlusslänge: 26 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 49 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol), Luft, Wasser
Schlauchgröße: 14 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Schlauch-Innendurchmesser: -4
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transportwesen
Maximaler Betriebsdruck: 630, 63.0
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: AGR-K
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Stärken

- Abgestimmte Schlauch- und Armaturensysteme garantieren den Endverbrauchern eine bewährte und sichere Kombination
und höchste Qualität und Sicherheit in Verbindung mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts
.
- Die No-Skive-Technologie bietet den Monteuren den einfachsten, effizientesten und sichersten
Produktionsprozess.

Anwendungen

- Alle Baumaschinen
- Große Spritzgießmaschinen
- Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
- Containerumschlagmaschinen
- Hochdruckreiniger
- Papiermaschinen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typno-skive
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/4 ''
179,25 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
213,31 inkl. MwSt.