GE08LRED71 (EMB) Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates EMB:GE08LRED71
Rubix:77635
Hersteller:A8RLWV


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl;rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | stiftleiste |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 a '' |
Produktdetails : GE08LRED71 (EMB) Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl;rostfreier stahl |
|---|---|
| Typ | stiftleiste |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 a '' |
| Max. Betriebsdruck | 800 bar |
| Fluidtyp | brennstoff;öl;gas |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std