242250605 Gerade Einschraubverbindung, 6 / 4 - M5 Push-On
Gerade Einschraubverbindung, 6 / 4 - M5 Push-On
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:242250605
Rubix:70802
Hersteller:242250605


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing, vernickelt |
|---|---|
| Typ | norgren 242250605 gerader adapter, männlich |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | m5 '' |
Produktdetails : 242250605 Gerade Einschraubverbindung, 6 / 4 - M5 Push-On
GERADE EINSCHRAUBVERBINDUNG 6 / 4 - M5 PUSH-ON
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing, vernickelt |
|---|---|
| Typ | norgren 242250605 gerader adapter, männlich |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | m5 '' |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Anschlussdurchmesser 2 | 6 mm |
| Fluidtyp | druckluft |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort