GE12LREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Parker GE-R-ED Gerader Einschraubstutzen
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GE12LREDCF
Rubix:127585
Hersteller:GE12LREDCF


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
Produktdetails : GE12LREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO
Die EO-PSR (Ermeto Original-Progressiv-Stoppring) Verschraubungen (nach DIN 3861, DIN 2353) stellen leckagefreie Hochdruckverbindungen zwischen Rohren und Komponenten in Hydraulikanlagen her, um einen störungsfreien Betrieb des gesamten Systems zu gewährleisten. Das herausragende Merkmal der EO-PSR Serie ist der kontrollierte, progressive Einschnitt in das Rohr durch die einzigartige Geometrie des Schneidrings. Er eignet sich hervorragend für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen und Märkten.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 12 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 420
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Stärken
- Hohe Korrosionsbeständigkeit: Der Cr(VI)-freie Oberflächenschutz bewirkt eine Korrosionsbeständigkeit von durchschnittlich mehr als 500 Stunden gegenüber Weißrost. Er verlängert zudem die Lebensdauer der Verschraubung.
- Schutz gegen Übermontage: Die spezielle Geometrie des EO-PSR beugt einer Übermontage der EO-PSR Verschraubungen vor. Hilft Kosten und zeitaufwendige Reparaturen zu vermeiden.
- Federeffekt: Kostenreduzierung durch Federeffekt, kein Nachziehen der Verschraubung erforderlich.
- Sichere Montage: Maximale Montagesicherheit – zwei Schneidkanten sorgen für eine progressive Zunahme des Anzugsdrehmoments der EO-PSR Verschraubungen. Der spürbare Anschlagpunkt bei der Montage trägt zu maximaler Montagesicherheit bei.
- Multifunktionale Ringgeometrie – beugt Übermontage und Zusatzkosten für Reparaturen vor.
- Schnelle, einfache und sichere Montage – erfüllt die Anforderungen der einschlägigen Normen für 24°-Schneidringverschraubungen.
Anwendungen
- Mobile Hydraulikanlagen – hydraulische Antriebseinheiten, Hydraulikaggregate
- Energieerzeugung – Kompressorstationen in Gaspipelines
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl verzinkt |
|---|---|
| Typ | leichte baureihe |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 3/8 '' |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std