124250418 Gerade Einschraubverbindung, 1/4 - 1/8NPTF Pneufit

Gerade Einschraubverbindung, 1/4 - 1/8NPTF Pneufit

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:124250418
Rubix:304754
Hersteller:124250418
124250418 Gerade Einschraubverbindung, 1/4 - 1/8NPTF Pneufit

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, spannzange) – o-ring: nbr (vmq-frei), mit kunststoff-dichtscheibe und gewindedichtmittel (non-ptfe)
Typ124250418 gerade einschraubverbindung, 1/4 - 1/8nptf pneufit
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 124250418 Gerade Einschraubverbindung, 1/4 - 1/8NPTF Pneufit


GERADE EINSCHRAUBVERBINDUNG 1/4 - 1/8NPTF PNEUFIT

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse, spannzange) – o-ring: nbr (vmq-frei), mit kunststoff-dichtscheibe und gewindedichtmittel (non-ptfe)
Typ124250418 gerade einschraubverbindung, 1/4 - 1/8nptf pneufit
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Max. Betriebsdruck18 bar
Anschlussdurchmesser 26,35 mm
Fluidtypdruckluft
Max. Temperatur80 °C
Zolltarifcode73079980
6,40 exkl. MwSt.
/ Stück
7,62 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen