C02260618 Gerade Aufschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C

Gerade Aufschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C

Siehe technische Informationen
Referenzen
Norgren:C02260618
Rubix:103646
Hersteller:C02260618
C02260618 Gerade Aufschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C
Technische Zusammenfassung
Werkstoffverbundwerkstoff: gehäuse aus pbt; gewindeteile aus vernickeltem messing; demontagering aus pom; verriegelungsring aus edelstahl; dichtung aus nbr (silikonfrei)
Anschluss 1g1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C02260618 Gerade Aufschraubverschraubung, 6 - G1/8 Pneufit C


GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - G1/8 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverbundwerkstoff: gehäuse aus pbt; gewindeteile aus vernickeltem messing; demontagering aus pom; verriegelungsring aus edelstahl; dichtung aus nbr (silikonfrei)
Anschluss 1g1/8
Profilgerades innengewinde-anschlussstück (pneufit c series, c0226)
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 inkl. MwSt.