Y-PK-3 Stecknippel Schlauchverbindungen

Y-PK Stecknippelverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:Y-PK-3
Rubix:105682
Hersteller:7269
EAN:4052568020002
Y-PK-3 Stecknippel Schlauchverbindungen

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Anschluss 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : Y-PK-3 Stecknippel Schlauchverbindungen


Y-Stecknippel Y-PK-3 für Kunststoffschläuche PAN, PUN, PL, PP, PU. Nenngröße=2,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (nachträglich für den weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss=PK-3, Werkstoffe entsprechend RoHS-Konformität
Y-Schlauchverbindung Y-PK-3 für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PL, PP, PU. Nennweite=2,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss 1=für Schlauch Außendurchmesser 4 mm, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x19x7 mm
Bruttogewicht1,99 g
Anschluss 14
Anschluss 2pour tube de ø extérieur 4 mm
Anschlussdurchmesser2,5 mm ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur0 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39174000
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std