Schrägkugellager SKF BSD 50100 CGB, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BSD 50100 CGB
Rubix:311459
Hersteller:52892
EAN:7316570952889
BSD 50100 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSD 50100 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, universell, einseitig wirkend, Vorspannklasse B.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x100x100 mm
Bruttogewicht710 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite20 mm
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
353,82 exkl. MwSt.
/ Stück
421,05 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an