Schrägkugellager SKF BSD 4575 CGB, Außendurchmesser: 75 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 15 mm
Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BSD 4575 CGB
Rubix:311457
Hersteller:52886
EAN:7316570892772


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : BSD 4575 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, universell, einseitig wirkend, Vorspannklasse B.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 253,8 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 15 mm |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort