Schrägkugellager SKF BSD 45100 CGB, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 20 mm
Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BSD 45100 CGB
Rubix:311456
Hersteller:48353
EAN:7316570809985


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : BSD 45100 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Axial-Schrägkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 628, universell, einseitig wirkend, Vorspannklasse B.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 791,2 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 20 mm |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort