K0395.420 Gelenkteller, Form:G, Vergütungsstahl
Gelenkteller, Form G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.420
Rubix:332435
EAN:4059245144303



Dokumente
Produktdetails : K0395.420 Gelenkteller, Form:G, Vergütungsstahl
Werkstoff, Ausführung: Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Hinweis: Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 356,2 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 18 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std