GN42-50-M12-80-A1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M12-80-A1-S
Rubix:1864380
Hersteller:GN 42-50-M12-80-A1-S
EAN:4045525048171
GN42-50-M12-80-A1-S Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M12-80-A1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
5,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm