GN40-50-M8-50-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-50-M8-50-A0-S
Rubix:1863207
Hersteller:GN 40-50-M8-50-A0-S
EAN:4045525034754
GN40-50-M8-50-A0-S Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-50-M8-50-A0-S Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht69 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Zolltarifcode84879059
3,32 exkl. MwSt.
/ Stück
3,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm