K0395.412 Gelenkteller, Form:G, Vergütungsstahl
Gelenkteller, Form G
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0395.412
Rubix:332434
EAN:4059245144280



Dokumente
Produktdetails : K0395.412 Gelenkteller, Form:G, Vergütungsstahl
Werkstoff, Ausführung: Form G: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer. Hinweis: Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenktellers.
Gelenkteller
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 108,5 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m12 |
| Gewindelänge | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen