GN33-80-M20-62-B1-X Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 33-80-M20-62-B1-X
Rubix:1862027
Hersteller:GN 33-80-M20-62-B1-X
EAN:4045525025066



Produktdetails : GN33-80-M20-62-B1-X Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 62 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
62 mm
