GN41-60-M12-80-D3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-60-M12-80-D3-S
Rubix:1863808
Hersteller:GN 41-60-M12-80-D3-S
EAN:4045525042667
GN41-60-M12-80-D3-S Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-60-M12-80-D3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht131 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
8,62 exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm