GE 45-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE45-SX
Rubix:447744
Hersteller:0066542820000
EAN:4012802547306
GE 45-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 45-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA


Schräglager GE... -SX, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
Schräggelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2, offene Bauart

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht414 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr106000 N
Breite20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
337,01 exkl. MwSt.
/ Stück
401,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std