GE 70-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA

Gelenklager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GE70-SX
Rubix:165413
Hersteller:0066543980000
EAN:4012802534849
GE 70-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE 70-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA


Schräglager GE... -SX, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
Schräg-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2, offen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1040 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dynamische Tragzahl, radial - Cr209000 N
Breite25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
501,29 exkl. MwSt.
/ Stück
596,54 inkl. MwSt.