Referenzen
INA:GE25-SW-A
Rubix:12289
Hersteller:0066515340000
EAN:4012802532494


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
Produktdetails : GE 25-SW-A (INA) Schräg-Gelenklager INA
Schräggelenklager, wartungsfrei, DIN ISO 12240-2, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
| Breite | 15 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen