Referenzen
INA:GE90-SX
Rubix:447754
Hersteller:0066544520000
EAN:4012802534948


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
Produktdetails : GE 90-SX (INA) Schräg-Gelenklager INA
Schräglager GE... -SX, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-2
Schräggelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-2, offene Bauart
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2018 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 314000 N |
| Breite | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
590,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
702,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std