SC 20 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SC 20 ES
Rubix:15480
Hersteller:22693
EAN:7316577023193
SC 20 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SC 20 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über eine Schmierbohrung bzw. Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Der Spannstift erleichtert das Ausrichten am zylindrischen Anschweißende.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64,5x27,5x53 mm
Bruttogewicht233,5 g
Lagerspielcn
Werkstoffstahl/stahl
Tragfähigkeit4741,7 kg
Genauigkeitiso 12240-1:1998
Dichtungoffen
Außendurchmesser54 mm
Innendurchmesser20 mm
Breite16 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
63,99 exkl. MwSt.
/ Stück
76,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std