GN343.2-50-M16-100-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuß mit Verstellspindel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 343.2-50-M16-100-OS
Rubix:1781465
Hersteller:343.2-50-M16-100-OS
EAN:4045525114357



Produktdetails : GN343.2-50-M16-100-OS Gelenkfuß mit Verstellspindel, Stahl
Gelenkfuss mit Schraube ohne KU-Kappe
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
