• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Riemen- und Kettentechnik(62.723)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.396)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.523)
    • Dämpfungstechnik(23.462)
    • Schmiertechnik(1.200)
    Siehe Antriebstechnik
    • Dämpfer / Federn(17.986)
    • Bremsen(5.476)
    Siehe Dämpfungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Antriebstechnik
    Dämpfungstechnik
    Dämpfer / Federn
    Gasfedern / Stoßdämpfer
    Gasfedern / Stoßdämpfer - Zubehör
    A3.5 Gelenkauge M3,5

    A3.5 Gelenkauge M3,5

    Gelenkauge M3 5

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    ACE:A3.5
    Rubix:100630
    Hersteller:A3,5
    A3.5 Gelenkauge M3,5
    brand logo

    Produktdetails : A3.5 Gelenkauge M3,5


    Gelenkauge

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73181900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    6,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    7,29 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    SL-100-12-D-MP1 Dämpfungsplatte Plattenmass 50x50x12,5mmUM10 Universalflansch UM025(M10x1) für MC25MBS-28 Montageblock für HBS-28W8-22-300 Schutzrohr für GS/HB-22-300MASS L=330mmW8-28-250 Schutzrohr für HB-28-250MASS L=290mmC3.5 Winkelgelenk M3.5 maximale Belastung 225NPG5 Beschlag für GS-15 und HB-15 maximale Belastung 500NW3.5-10-40 Schutzrohr für GS-10-40MASS L=50mmW8-22-350-VA Schutzrohr für GS/HB-22-350MASS L=380mm, V2AE5-VA Gelenkkopf M5 EdelstahlG8 Kugelpfanne M8 maximale Belastung 1200NBV25 Bolzenvorlagerung für MC600M, MH, MH2W3.5-10-80 Schutzrohr für GS-10-80MASS L=90mmSP14 Anschlaghülse für SperrluftanschlussW24-70-500 Schutzrohr für GS/GZ-70-500MASS L=550mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap