SP14 Anschlaghülse für Sperrluftanschluss
Anschlaghülse für Sperrluftanschluß
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:SP14
Rubix:129565
Hersteller:SP14
EAN:4049012004992

Produktdetails : SP14 Anschlaghülse für Sperrluftanschluss
Sperrluftadapter inkl. Anschlaghülse gegen Eindringen von z.B. Zement, Papier- oder Holzstaub in den Dichtungsraum. Kühlmittel, Schmutz, aggressive Schneid- oder Schmieröle werden dem Dichtraum ferngehalten. Sperrluftdruck 0,5 bis 1 bar. Geringer Luftverbrauch. Die Sperrluft verhindert das Eindringen von Medien durch den Abstreifring in den Druckraum. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Sperrluftadapter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Typ | sp |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen