9618750600 Gelenk-Hebelknarre 1/2Zoll 600mm 32Zähne
Gelenk-Hebelumschaltknarre Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:1993 GU-10 XL
Rubix:1244679
Hersteller:2018934
EAN:4010886878866

Produktdetails : 9618750600 Gelenk-Hebelknarre 1/2Zoll 600mm 32Zähne
Die umschaltbare 1/2"-Gelenkknarre Gedore 1993 GU-10 XL zeichnet sich durch ihre außergewöhnliche Gesamtlänge von 615 mm aus. In Kombination mit dem um 180° schwenkbaren Kopf überträgt sie ein Drehmoment von bis zu 600 N·m.
Eigenschaften:
Der Gelenkkopf ist um 180° schwenkbar und ermöglicht einen einfachen Zugang zu Schrauben und Muttern in beengten Arbeitsbereichen. Der abgesenkte Umschalthebel reduziert das Risiko, an umliegenden Bauteilen hängen zu bleiben, und lässt sich dennoch leicht betätigen. Dank der Druckknopf-Auslösung können Steckschlüsseleinsätze schnell mit nur einer Hand gewechselt werden. Der 48-Zahn-Mechanismus ermöglicht einen Rückschwenkwinkel von nur 7,5°. Ein Verriegelungssystem sichert den Umschalthebel und verhindert einen unbeabsichtigten Richtungswechsel während der Arbeit. Der Körper besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und verfügt über eine korrosionsbeständige, verchromte Oberfläche. Der blau-schwarze Zweikomponenten-Griff sorgt für sicheren Halt, auch mit Handschuhen oder feuchten Händen. Eine integrierte Aufhängeöse im Griff ermöglicht die übersichtliche Aufbewahrung an einer Werkzeugwand oder Lochwand.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 615 mm
• Gesamtbreite: 42 mm
• Gesamthöhe: 39 mm
• Gewicht: 1,19 kg
• Vierkantantrieb (metrisch): 12,5 mm
• Vierkantantrieb (Zoll): 1/2"
• Maximales Drehmoment: 600 N·m
• Anzahl der Zähne: 48
• Rückschwenkwinkel: 7,5°
• Schwenkbereich des Gelenkkopfs: 180°
• Material des Körpers: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
• Oberfläche: verchromt
• Steckschlüsseleinsatz-Arretierung: Kugelarretierung
• Umschaltung: Umschalthebel
• Druckknopf-Auslösung: ja
• Material des Griffs: Zweikomponenten-Kunststoff
• Farbe des Griffs: blau/schwarz
• Aufhängeöse: ja
Normen:
DIN 3120 – C 12,5: Deutsche Norm zur Festlegung der Abmessungen und Toleranzen von Vierkantantrieben für handbetätigte Knarren und Zubehör; gewährleistet die Austauschbarkeit mit normgerechten Steckschlüsseleinsätzen und Verlängerungen
ISO 1174: Internationale Norm für Betätigungswerkzeuge für Schrauben und Muttern, insbesondere für Vierkantantriebe von Handwerkzeugen
Eigenschaften:
Der Gelenkkopf ist um 180° schwenkbar und ermöglicht einen einfachen Zugang zu Schrauben und Muttern in beengten Arbeitsbereichen. Der abgesenkte Umschalthebel reduziert das Risiko, an umliegenden Bauteilen hängen zu bleiben, und lässt sich dennoch leicht betätigen. Dank der Druckknopf-Auslösung können Steckschlüsseleinsätze schnell mit nur einer Hand gewechselt werden. Der 48-Zahn-Mechanismus ermöglicht einen Rückschwenkwinkel von nur 7,5°. Ein Verriegelungssystem sichert den Umschalthebel und verhindert einen unbeabsichtigten Richtungswechsel während der Arbeit. Der Körper besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und verfügt über eine korrosionsbeständige, verchromte Oberfläche. Der blau-schwarze Zweikomponenten-Griff sorgt für sicheren Halt, auch mit Handschuhen oder feuchten Händen. Eine integrierte Aufhängeöse im Griff ermöglicht die übersichtliche Aufbewahrung an einer Werkzeugwand oder Lochwand.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 615 mm
• Gesamtbreite: 42 mm
• Gesamthöhe: 39 mm
• Gewicht: 1,19 kg
• Vierkantantrieb (metrisch): 12,5 mm
• Vierkantantrieb (Zoll): 1/2"
• Maximales Drehmoment: 600 N·m
• Anzahl der Zähne: 48
• Rückschwenkwinkel: 7,5°
• Schwenkbereich des Gelenkkopfs: 180°
• Material des Körpers: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
• Oberfläche: verchromt
• Steckschlüsseleinsatz-Arretierung: Kugelarretierung
• Umschaltung: Umschalthebel
• Druckknopf-Auslösung: ja
• Material des Griffs: Zweikomponenten-Kunststoff
• Farbe des Griffs: blau/schwarz
• Aufhängeöse: ja
Normen:
DIN 3120 – C 12,5: Deutsche Norm zur Festlegung der Abmessungen und Toleranzen von Vierkantantrieben für handbetätigte Knarren und Zubehör; gewährleistet die Austauschbarkeit mit normgerechten Steckschlüsseleinsätzen und Verlängerungen
ISO 1174: Internationale Norm für Betätigungswerkzeuge für Schrauben und Muttern, insbesondere für Vierkantantriebe von Handwerkzeugen
Stärken
• Ergonomisch: Die Länge von 615 mm bietet einen großen Hebelarm und reduziert dadurch den Kraftaufwand beim Erreichen hoher Drehmomente.
• Vielseitig: Der um 180° schwenkbare Gelenkkopf in Kombination mit dem Rückschwenkwinkel von 7,5° ermöglicht Arbeiten in sehr engen Bereichen, ohne das Werkzeug nach jeder Drehbewegung neu ansetzen zu müssen.
• Sicher: Die Kugelarretierung hält Steckschlüsseleinsätze zuverlässig fest und verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen, auch bei Überkopfarbeiten oder in umgekehrten Arbeitspositionen.
• Praktisch: Die integrierte Aufhängeöse erleichtert eine geordnete Aufbewahrung und unterstützt die Werkzeugorganisation sowie Rückverfolgbarkeit im professionellen Einsatz.
• Vielseitig: Der um 180° schwenkbare Gelenkkopf in Kombination mit dem Rückschwenkwinkel von 7,5° ermöglicht Arbeiten in sehr engen Bereichen, ohne das Werkzeug nach jeder Drehbewegung neu ansetzen zu müssen.
• Sicher: Die Kugelarretierung hält Steckschlüsseleinsätze zuverlässig fest und verhindert ein unbeabsichtigtes Herunterfallen, auch bei Überkopfarbeiten oder in umgekehrten Arbeitspositionen.
• Praktisch: Die integrierte Aufhängeöse erleichtert eine geordnete Aufbewahrung und unterstützt die Werkzeugorganisation sowie Rückverfolgbarkeit im professionellen Einsatz.
Anwendungen
Besonders geeignet für Arbeiten an Nutzfahrzeugen, Bussen, Baumaschinen und Landmaschinen, bei denen hohe Anzugsdrehmomente und beengte Platzverhältnisse häufig vorkommen. In Werkstätten der industriellen Instandhaltung wird diese Knarre insbesondere für groß dimensionierte Schraubverbindungen eingesetzt, beispielsweise an Rohrleitungsflanschen, Befestigungen von Stahlkonstruktionen oder Gerätegestellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 600 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 1160 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,89 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std