Referenzen
Gedore:3293 U-3
Rubix:1029133
Hersteller:6278790
EAN:4010886627877

Produktdetails : 3293 U-3 Umschaltknarre 3/4 Zoll
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Mit Aufsteckrohr No. E-3293 U-3/90, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Mit Aufsteckrohr No. E-3293 U-3/90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2610 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Länge | 620 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 2610 g |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
