94 35 215 Gehrungsschere

Gehrungsschere

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Knipex:94 35 215
Rubix:1031193
EAN:4003773046028
94 35 215 Gehrungsschere

Technische Zusammenfassung

Backenformgerade
Länge215 mm
Gewicht397 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 94 35 215 Gehrungsschere


Mit der Knipex-Gehrungsschere lassen sich Profile sauber schneiden. Sie ermöglicht präzise, glatte Schnitte in flexible Kunststoff-, Gummi- und Holzprofile.

Eigenschaften:
Die Knipex 94 35 215 Gehrungsschere sorgt für äußerst präzise Schrägschnitte. Sie ist mit einer austauschbaren Schneidauflage samt Winkelanschlag ausgestattet, um perfekte Schnitte zwischen 45° und 90° zu erzielen. Die integrierte Öffnungsfeder und die Verriegelung erleichtern die Handhabung, reduzieren die Ermüdung bei längerer Nutzung und sorgen für mehr Sicherheit. Die Griffe verfügen über robuste Kunststoffhüllen für eine angenehme und sichere Führung, während die verchromte Klinge langlebige und saubere Schnittergebnisse liefert. Dieses Werkzeug ist speziell auf die Anforderungen von Handwerkern, Technikern und Monteuren im Innenausbau ausgerichtet, die Wert auf Zuverlässigkeit und ein effizientes Arbeiten legen.

Spezifikationen:
• Referenz: 94 35 215
• Gesamtlänge: 215 mm
• Breite: 75 mm
• Stärke: 21 mm
• Gewicht: 397 g
• Klingenlänge: 56 mm
• Klinge: verchromt, trapezförmig, austauschbar
• Griffe: mit Kunststoffhüllen
• Schneidauflage mit Winkeln: 45°, 60°, 75° und 90°
• Integrierte Öffnungsfeder
• Inklusive Verriegelung

Normen:
Das Produkt entspricht der europäischen REACH-Verordnung und ist frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC).

Stärken

• Saubere, präzise Schnitte in flexiblen Profilen ohne Quetschen
• Mehrere Schnittwinkel dank integrierter Markierungen
• Geeignet für verschiedene Materialien, darunter Flachkabel bis 56 mm Breite
• Spart Zeit und sorgt für bessere Ergebnisse im Vergleich zu einer manuellen Gehrungssäge

Anwendungen

Diese Gehrungsschere für Profile ist ideal für Montage- und Ausbauarbeiten in der Holzverarbeitung, Elektroinstallation und Sanitärtechnik. Sie eignet sich hervorragend zum Schneiden von Kunststoff- oder Gummiprofilen für Rahmen, Dichtungen, Sockelleisten, Bänder und sogar Flachkabel.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x70x21 mm
Backenformgerade
Länge215 mm
Gewicht397 g
Länge der Backen56 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode82032000
62,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen