Referenzen
Stanley:1-20-600
Rubix:3474564
EAN:3253561206009



Produktdetails : 1-20-600 Gehrungslade PVC 300mm, mit Saege
Die Gehrungslade Stanley 1-20-600 kombiniert eine einteilige, spritzgegossene Struktur mit einem Cam-Lock-Spannsystem für präzise Schnitte bei 90°, 45° und 22,5°. Geliefert mit einer Feinsäge mit Rücken (12 Zähne/Zoll) mit 300 mm Länge, bildet sie ein komplettes Set für die Bearbeitung von Leisten und Profilen.
Eigenschaften:
Die Gehrungslade 1-20-600 wird aus hochfestem synthetischem Polymer gefertigt, in einem Stück spritzgegossen, um Steifigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Die mit Vertiefungen versehene Auflagefläche nimmt Nocken (exzentrische Klemmstücke) auf, die das zu bearbeitende Werkstück während des Schneidvorgangs fest fixieren. Vier Schnittwinkel werden durch die Führungsschlitze vorgegeben: 90°, 45° gerade, 22,5° und 45° schräg, was die gängigsten Konfigurationen für Leisten und Profile abdeckt. Befestigungslöcher ermöglichen die Fixierung der Lade auf einer Werkbank, während die klappbaren Füße zwei Arbeitspositionen bieten: flach auf einer Fläche liegend oder an einer Tischkante anliegend. Zwei Ösen erlauben zudem die Befestigung an der Werkbank mithilfe einer Schraubzwinge. Die rutschfesten Füße verhindern jede ungewollte Verschiebung beim Sägen. Integrierte Fächer erleichtern die Aufbewahrung der Klemmstücke und Stifte in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes. Die im Set enthaltene Feinsäge weist eine feine Verzahnung mit 12 Zähnen pro Zoll bei einer Länge von 300 mm auf, geeignet für saubere Schnitte an leichten Werkstücken.
Spezifikationen:
• Referenz: 1-20-600
• Abmessungen der Lade: 130 × 80 mm
• Maximale Werkstückhöhe: 108,3 mm
• Länge der Feinsäge: 300 mm
• Verzahnung der Säge: 12 Zähne/Zoll
• Geführte Schnittwinkel: 90°, 45°, 22,5°, 45° schräg
• Material: einteilig spritzgegossener Kunststoff
• Inhalt: Gehrungslade + Feinsäge mit Rücken + exzentrische Klemmstücke
Eigenschaften:
Die Gehrungslade 1-20-600 wird aus hochfestem synthetischem Polymer gefertigt, in einem Stück spritzgegossen, um Steifigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Die mit Vertiefungen versehene Auflagefläche nimmt Nocken (exzentrische Klemmstücke) auf, die das zu bearbeitende Werkstück während des Schneidvorgangs fest fixieren. Vier Schnittwinkel werden durch die Führungsschlitze vorgegeben: 90°, 45° gerade, 22,5° und 45° schräg, was die gängigsten Konfigurationen für Leisten und Profile abdeckt. Befestigungslöcher ermöglichen die Fixierung der Lade auf einer Werkbank, während die klappbaren Füße zwei Arbeitspositionen bieten: flach auf einer Fläche liegend oder an einer Tischkante anliegend. Zwei Ösen erlauben zudem die Befestigung an der Werkbank mithilfe einer Schraubzwinge. Die rutschfesten Füße verhindern jede ungewollte Verschiebung beim Sägen. Integrierte Fächer erleichtern die Aufbewahrung der Klemmstücke und Stifte in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes. Die im Set enthaltene Feinsäge weist eine feine Verzahnung mit 12 Zähnen pro Zoll bei einer Länge von 300 mm auf, geeignet für saubere Schnitte an leichten Werkstücken.
Spezifikationen:
• Referenz: 1-20-600
• Abmessungen der Lade: 130 × 80 mm
• Maximale Werkstückhöhe: 108,3 mm
• Länge der Feinsäge: 300 mm
• Verzahnung der Säge: 12 Zähne/Zoll
• Geführte Schnittwinkel: 90°, 45°, 22,5°, 45° schräg
• Material: einteilig spritzgegossener Kunststoff
• Inhalt: Gehrungslade + Feinsäge mit Rücken + exzentrische Klemmstücke
Stärken
• Gesichert durch das Cam-Lock-System, das das Werkstück ohne manuellen Kraftaufwand während des gesamten Schnitts fixiert
• Vielseitig dank vier geführter Schnittwinkel (90°, 45°, 22,5°, 45° schräg), die die Standardkonfigurationen ohne zusätzliche Einstellung abdecken
• Stabil durch die Kombination aus rutschfesten Füßen und Befestigungslöchern, die jede Bewegung der Lade während des Sägens verhindern
• Einsatzbereit, da die Feinsäge mit 12 Zähnen/Zoll Verzahnung ohne zusätzliches Zubehör mit der Lade mitgeliefert wird
• Organisiert durch integrierte Fächer, die Klemmstücke und Stifte griffbereit am Arbeitsplatz halten
• Vielseitig dank vier geführter Schnittwinkel (90°, 45°, 22,5°, 45° schräg), die die Standardkonfigurationen ohne zusätzliche Einstellung abdecken
• Stabil durch die Kombination aus rutschfesten Füßen und Befestigungslöchern, die jede Bewegung der Lade während des Sägens verhindern
• Einsatzbereit, da die Feinsäge mit 12 Zähnen/Zoll Verzahnung ohne zusätzliches Zubehör mit der Lade mitgeliefert wird
• Organisiert durch integrierte Fächer, die Klemmstücke und Stifte griffbereit am Arbeitsplatz halten
Anwendungen
Die Gehrungslade Stanley 1-20-600 richtet sich an präzise Schneidarbeiten an Leisten, Profilen, Sockelleisten und Rahmen. Sie findet ihren Platz in Tischlereiwerkstätten, im Innenausbau und bei der Verlegung von Belägen sowie in Wartungs- und Instandhaltungsteams von Gebäuden.
Ihre kompakte Bauweise macht sie sowohl in der festen Werkstatt als auch auf der Baustelle einsetzbar, auf einer Werkbank aufgestellt oder direkt an einer Arbeitsplatte anliegend. Die Bereiche Ausbaugewerbe, Innendekoration und Leichtschreinerei bilden ihre wichtigsten Einsatzumgebungen.
Ihre kompakte Bauweise macht sie sowohl in der festen Werkstatt als auch auf der Baustelle einsetzbar, auf einer Werkbank aufgestellt oder direkt an einer Arbeitsplatte anliegend. Die Bereiche Ausbaugewerbe, Innendekoration und Leichtschreinerei bilden ihre wichtigsten Einsatzumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x80x40 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 220 g |
| Länge | 495 mm |
| Breite | 80 mm |
| Werkstoff | abs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage