MXQ6-10A Schlitteneinheit

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MXQ6-10A
Rubix:2408577
EAN:3618036347548
MXQ6-10A Schlitteneinheit
Technische Zusammenfassung
Typluftschiebetisch - beidseitige einsteller/gummistopper; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MXQ6-10A Schlitteneinheit


Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Typluftschiebetisch - beidseitige einsteller/gummistopper; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße6
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
494,73 exkl. MwSt.
/ Stück
588,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen