MGGLB20-150 Kompaktzylinder mit Führung
Geführter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MGGLB20-150
Rubix:3070047
EAN:3618035931472

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 150 mm |
| Typ | führungszylinder; doppeltwirkend |
Dokumente
Produktdetails : MGGLB20-150 Kompaktzylinder mit Führung
MGGL, Führungszylinder, Kugelführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 150 mm |
| Typ | führungszylinder; doppeltwirkend |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
768,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort