CXSL20-60 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CXSL20-60
Rubix:2209545
EAN:3618035659949
CXSL20-60 Doppelkolbenzylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub60 mm
Typgeführter zylinder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CXSL20-60 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x154x64 mm
Bruttogewicht612 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub60 mm
Typgeführter zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,92 exkl. MwSt.
/ Stück
442,58 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage