DFM-63-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DFM-63-80-P-A-KF
Rubix:428219
Hersteller:170955
EAN:4052568140366
DFM-63-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM
Technische Zusammenfassung
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-63-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-63-80-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5934 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub80 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße63
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
645,99 exkl. MwSt.
/ Stück
768,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen