Referenzen
Brady:250103
Rubix:2535155
Hersteller:PIC 251-DIA 200-B7541

Produktdetails : SCHILD KOPFSCHUTZSCHUTZ BEN. PP97270009, Gebotsschild PIC 251-DIA 200-B7541
Deutliche Erhöhung der Arbeitssicherheit
● Material: Polyester, laminiert
● Konform der Richtlinie 2011/65/EU
● Dicke: 0,099 mm
● Farbe: weiß auf blau Anwendungsbereich: Im gewerblichen Bereich zur Erinnerung an vorgeschriebene Verhaltensweisen zur betrieblichen Sicherheit
● Material: Polyester, laminiert
● Konform der Richtlinie 2011/65/EU
● Dicke: 0,099 mm
● Farbe: weiß auf blau Anwendungsbereich: Im gewerblichen Bereich zur Erinnerung an vorgeschriebene Verhaltensweisen zur betrieblichen Sicherheit
Kopfschutz benutzen, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Modell | round |
|---|---|
| Werkstoff | polyester laminiert |
| Durchmesser | 200 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
