K2116.5000 Bowdenzug mit Kunststoffhülse, Edelstahl

BOWDENZUG MIT KUNSTSTOFFHÜLSE, EDELSTAHL, KOMP:KUNSTSTOFF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2116.5000
Rubix:3756467
Hersteller:K2116.5000
EAN:4059245897360
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K2116.5000 Bowdenzug mit Kunststoffhülse, Edelstahl


Werkstoff: Drahtseil Edelstahl 1.4401. Zughülle Stahl. Endhülse, Stellschraube und Schraubnippel Messing. Sechskantmutter Edelstahl A2. Ausführung: Drahtseil und Sechskantmutter blank. Zughülle kunststoffbeschichtet schwarz. Endhülse blau passiviert. Stellschraube und Schraubnippel vernickelt. Bestellbeispiel: K2116.3000 Hinweis: Die Bowdenzüge dienen der Übertragung der Zugkraft und werden in Kombination mit dem Betätigungselement als Fernbetätigung eingesetzt. Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten, kann der Bowdenzug bei der Montage gekürzt werden. Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten: Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt. Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen. Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius' während der Montage sollte ebenfalls vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt: Wird an ihr zu stark gezogen, wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt. Der Bowdenzug ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung K1502. Lieferumfang: Drahtseil mit Endstück K2023. Zughülle mit Innenrohr K2024. Endhülse K2025. Stellschraube K2026. Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift K2027. Sechskantmutter K0700.106. Zubehör: Arretierbolzen und Betätigungselement K1502. Zeichnungshinweis: 1) Drahtseil 2) Zughülle 3) Endhülse 4) Stellschraube 5) Schraubnippel 6) Sechskantmutter
Werkstoff: Drahtseil Edelstahl 1.4401. Zughülle Stahl. Endhülse, Stellschraube und Schraubnippel Messing. Sechskantmutter Edelstahl A2. Ausführung: Drahtseil und Sechskantmutter blank. Zughülle kunststoffbeschichtet schwarz. Endhülse blau passiviert. Stellschraube und Schraubnippel vernickelt. Bestellbeispiel: K2116.3000 Hinweis: Die Bowdenzüge dienen der Übertragung der Zugkraft und werden in Kombination mit dem Betätigungselement als Fernbetätigung eingesetzt. Es stehen unterschiedliche Längenvarianten des Bowdenzugs zur Auswahl. Um die Passgenauigkeit in der jeweiligen Anwendung zu gewährleisten, kann der Bowdenzug bei der Montage gekürzt werden. Beim Einbau von Bowdenzügen sind folgende Punkte zu beachten: Die Länge des freien Seilendes kann sich durch die Faktoren Verlegewinkel, Biegeradius und Last ändern. Daher muss die Länge des Gegenlagers (Zughülle) nach Verlegen des Bowdenzugs mit Hilfe der beiliegenden Stellschraube angepasst werden. Gleichzeitig wird mit der Stellschraube die Vorspannung des Bowdenzugsystems eingestellt. Beim Verlegen ist besonders darauf zu achten, dass der Mindestbiegeradius, in diesem Fall R = 65 mm, nicht unterschritten wird. Ein zu enger Radius kann zu erhöhtem Verschleiß und zu erhöhter Reibung führen. Eine kurzzeitige Unterschreitung des Mindestbiegeradius' während der Montage sollte ebenfalls vermieden werden, da es sonst zur Beschädigung der Zughülle kommt. Die Hülle ist außerdem nur zur Aufnahme von Druckkräften ausgelegt: Wird an ihr zu stark gezogen, wird die innenliegende Spirale gedehnt und dauerhaft beschädigt. Der Bowdenzug ist ein Ersatzteil für den Arretierbolzen mit Fernbetätigung K1502. Lieferumfang: Drahtseil mit Endstück K2023. Zughülle mit Innenrohr K2024. Endhülse K2025. Stellschraube K2026. Schraubnippel Klemmung mit Gewindestift K2027. Sechskantmutter K0700.106. Zubehör: Arretierbolzen und Betätigungselement K1502. Zeichnungshinweis: 1) Drahtseil 2) Zughülle 3) Endhülse 4) Stellschraube 5) Schraubnippel 6) Sechskantmutter

Technische Informationen


Attribute
Typbowdenzug
Werkstoffedelstahl
24,06 exkl. MwSt.
/ Stück
28,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage